曜日別特売
60×200cm アルミ収納棚シート CAINZ(カインズ) 16384332

アルミ収納棚シート

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード16384332品番60×200cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本品は、ピレスロイド防虫剤と防カビ剤を下面の発泡ポリエチレンに配合したものです。
流し台に不快な害虫を寄せつけず清潔です。
シート裏面のカビの繁殖を防ぎます。
効果は開封後約6ヶ月を目安にしてください。

用途キッチンの収納に。材質ポリエチレンテレフタート、アルミ蒸着ポリエステル、発泡ポリエチレン、ポリエチレン寸法(cm)60×200耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16384323
2022-03-13
用途: 保冷用
飲食業

小さな冷凍食品をたくさん包む保冷袋が見つからないため、30センチ四方に裁断し、冷凍食品に保冷剤を1つ乗せ包むのに利用してます。14センチ四方の保冷袋が安く手に入ると良いのですが、既製品は高い為、これを利用してます。

対象商品 : 16384332
2021-10-04
用途: 台所のワークトップ部へ
えにせる

台所の作業面に敷いて使いますが、結構汚れたり破けたりで頻繁に交換しますが、ワーク面とシート面に飛散水が入り込みカビが入ったりしますが、効果はまだ分かりませんが防カビ防虫なのでいいかなと!いい感じですね

対象商品 : 16384332
2020-04-23
用途: 整理
その他業種

キッチンの片付けの為に購入。鍋類、フライパン等を収納する戸棚引きの底に敷きました。2ケ所の引き出しに敷いても余るほどでお買い得でした。

対象商品 : 16384332
2017-01-10
用途: キッチンの引き出し
製造業

キッチンの引き出しの底に敷く為に購入しました。
コスパは良いと思います。でも、カインズに行けば買えるので普通です。

対象商品 : 16384323
2016-05-19
用途: キッチンの流し下部分の下敷き

見た目がすっきりして綺麗。程よい厚手もあり、ちょうどよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする