BS-ACDC-0510 ACアダプター USB Type-C端子出力 5V bitstrong 16392717 BS-ACDC-0510 ACアダプター USB Type-C端子出力 5V bitstrong 16392717 BS-ACDC-0510 ACアダプター USB Type-C端子出力 5V bitstrong 16392717

ACアダプター USB Type-C端子出力 5V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(W)5 出力DC5V-1A 注文コード16392717 品番BS-ACDC-0510
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は出力など3種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォン、タブレットなど、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。

材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック 質量(g)70 出力(W)5 出力DC5V-1A コネクタ形状USB-TypeC 入力電圧(V)100-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1mm) 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 入力周波数(Hz)50/60 ケーブル長(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする