リモコン付きACフロアー扇風機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16396375 品番AFL-256R(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高さ最大144cm 大きな羽根で風量大。広いスペースで活躍します。
ガード部をシンプルな形状に、台座部をホワイトのワントーンにリニューアル。
約119〜144cmで高さ調節可能。
左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。
ブラックを基調としたデジタル表示の操作パネル。
オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。
マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)

付属品薄型リモコン 消費電力(W)40/50 電圧(V)(50/60Hz)100 本体質量(kg)約6.5 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1200〜1440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする