ライフオンプロダクツ
ライフオンプロダクツの 冷房用品
ライフオンプロダクツの 小型扇風機
ライフオンプロダクツの 卓上用扇風機
カラビナ付きハンディファン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16435435
品番
PBAF004-DG
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容
本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質
本体/ABS、羽根/PP
色
ダークグレー
消費電力(W)
5.5
電源
DC5V 1.1A
羽根枚数
7
電源コード(m)
USBコード 約0.75(Type-C)
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V 1200mAh
風量調整
3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)
3
ハネ径(mm)
約50
使用時間(時間)
満充電時の合計:約1.5(強)〜6.5(弱)
リズム風
有