※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16447019 品番RTWL-10S-9U
参考基準価格(税別)¥2,078 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は136種類から選べます 他の種類を見る

16mm幅のレール実装により超省スペースが可能
小型でありながら記名板はワイドで広い10mm幅を採用しているため、充分な記号表示
絶縁材には耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用
上段の記名板は両側にそれぞれ寄せる事ができ、広い記名板でもドライバーの邪魔にならずに作業可能

形状2段 取付方式C型16mmレール ねじM3 全長A(mm)レール:120 全長L(mm)端子台:71.5 端子間ピッチ(mm)7 ピッチB(mm)取付:113 締付トルク(N・m)0.5〜1.2 結線方式セルフアップ ユニット数U:9
注意
※材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
※販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
※注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする