4769 ユニエポ 補修用プライマー コニシ 16452643 4769 ユニエポ 補修用プライマー コニシ 16452643

ユニエポ 補修用プライマー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(500g) 注文コード16452643 品番4769
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

1液型ですので、計量や混合といった煩雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。
かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。
防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。
2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。
2液型と同様に、潤湿面接接着、耐水性に優れています。

用途
防錆用プライマー
樹脂モルタルのタックコート
ポリマーセメントモルタルのタックコート
乳白色 成分エポキシ樹脂、防錆剤 トラスコ品番485-9529 比重1.20±0.05 粘度(Pa・s)12.5±7.5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
鉄筋錆止め 断面修復工事
矢崎工務店 様 (建設業・工事業)

鉄筋錆止め、断面修復工事のプライマーでも使えるので
作業効率が良いと思います

対象商品:
16452643
2022-08-12
用途:
鉄骨の建物の1階の針下のモルタル落下を補修した。
森田総合計画事務所 様 (不動産業)

先にデビューしたモルタルセットの施工時に並行して使用した。
特に難しい事はなく簡単に、施工できました。
セメントモルタル、20キロ、500円と比べるとこちらは8リッターでプライマーも含めてセットしても、割高感です。

対象商品:
16452643
2022-03-10
用途:
モルタル小庇鉄筋爆裂補修
株式会社 家夢花夢 様 (建設業・工事業)

Kモルタルとの併せ技で使用しました。既存鉄筋の錆止効果も期待できるし、勿論Kモルタルの密着性も期待できる商材です。

1人が参考にしています
対象商品:
16452643
2022-09-03
用途:
Uカットシール材充填工法に
その他業種

充填剤にUカットoneを使用するにあたって、ボンド指定のプライマーがこちらでした。
ほかの方のレビューにある通り、木工用ボンド並みに粘度があるため1工夫したほうが良いと思います。口金の口径が一斗缶と同じなので、ノズルを取り付け別容器に移して使うほうが使いやすいと思います。刷毛で施工しましたが、時間が空く場合濡らしたウエスにくるんでおけば硬化することはなかったです(30分程度)。

3人が参考にしています
対象商品:
16452643
2022-07-22
用途:
賃貸マンションのメンテナンス
トチタテビル株式会社 様 (不動産業)

どこよりも安かったです。
納期がはやいのもいいです。

対象商品:
16452643
2021-07-14
用途:
爆裂鉄筋部分含む躯体コンクリート面
建設業・工事業

専用の付属の刷毛があれば購入時 2度手間ではないかな!?
それ以外は使用が楽で今後も同じ工種に使いたいです。

対象商品:
16452643
2020-11-13
用途:
外壁補修
株式会社アイ・エース 様 (建設業・工事業)

すぐに届きました。
特に問題なく使用しており、満足しています。

対象商品:
16452643
2018-06-07
用途:
外壁補修時
東京住宅サービス株式会社 様

問題なく使用できました、キャップに刷毛が付いてればいいなぁといつも感じます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする