NiteIze
NiteIzeの スマホ/タブレット関連アクセサリ
NiteIzeの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
NiteIzeの スマホ/タブレットホルダー・アーム
クイックスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16458697
品番
NI03035
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
持ち運び可能な、スマートホン、タブレット用のスタンドです。縦横どちらでも利用でき、角度調節も簡単です。
タイプ
卓上スタンド型
特性
縦置き・横置き対応、角度調節、折り畳み可能
トラスコ品番
491-2586
材質
ポリプロピレン、アルマイト
長さ(mm)
86
幅(mm)
50
色
シルバー
質量(g)
10
幅×長さ(mm)
50×86