6F-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/2m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 16460337

6F-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/2m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 16460337
6F-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/2m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 16460337
6F-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/2m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 16460337
6F-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/2m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 16460337
6F-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/2m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 16460337
6F-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/2m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 16460337
6F-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/2m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 16460337
6F-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/2m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 16460337

DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/2m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16460337品番6F-DP-HDMI-4K60-HDR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

高性能:HDR対応4K 60Hz HDMIディスプレイを、DisplayPort搭載デスクトップPCに接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(2m)。HBR3対応の18Gbps帯域幅により、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオをサポート。HDCP 1.4および2.3にも対応
HDRアダプターケーブル:HDRにより輝度レベルと色彩の幅が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障のリスク、信号損失を低減し、すっきりした配線を実現
ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現
品質と設計:適応型イコライザーにより入力信号を調整し、出力信号を増幅してディスプレイとの互換性を確保。金属製シールドケージが電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持
ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも下位互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現

用途
DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続
ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター
高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適
仕様●入力コネクタ:DisplayPort●出力コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:DisplayPort●AV出力:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz●対応解像度:カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:18Gbps●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●ケーブル外径:5.0mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:PVC●色:ブラック●製品長さ:2m●製品幅:22mm●製品高さ:13mm●製品質量:78g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポート数している必要があります。●注意:このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b最大解像度4K60Hzアダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)18変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPort(オス)コネクタ2HDMI(オス)
注意
※このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする