商品画像

- ステビアヘルス ホワイト 日本リコス 16508007 - ステビアヘルス ホワイト 日本リコス 16508007 - ステビアヘルス ホワイト 日本リコス 16508007 - ステビアヘルス ホワイト 日本リコス 16508007 - ステビアヘルス ホワイト 日本リコス 16508007

ステビアヘルス ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(500g×1個) 注文コード16508007 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,942
販売価格(税別)
1,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【 100%植物由来の甘味料 大容量タイプ】ハーブの1種ステビアと水溶性食物繊維(イヌリン)を配合した糖類不使用の植物由来の砂糖代替甘味料。お得な大容量タイプです。【お砂糖のようなスッキリとした甘さ】独自の配合技術でお砂糖に近いスッキリとした自然な甘みを実現しました。素材の味を邪魔せず白色の粉末製品なので製菓やドリンク色をつけたくなお料理なんど幅広くお使いいただけます。特有の匂いもありません。【食物繊維(イヌリン)配合】大さじ一杯あたりレタス1/3個分の水溶性食物繊維(イヌリン)を配合しています。【カロリー90%カット】お砂糖と比べてカロリーは90%カット。ダイエット中の方にもおすすめの甘味料です。【ロカボマーク入り】一般社団法人 食楽健康協会が推奨するロカボ認証商品です。ステビアヘルスホワイトはロカボ糖質ゼロの甘味料です。

用途本品を一度に多量にとると体質体調によりお腹がゆるくなることがあります。その場合には使用量を減らしてお召し上がりください。開封後はできるだけ密封し湿気を避けて保存してください。
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする