三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント ベアリングタイプKF型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径B(Φmm)
97
注文コード
16510159
品番
KF-45【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥37,040
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥35,980
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
外径B
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径B(Φmm)
97
寸法D(Φmm)
55
寸法K(mm)
36.5
寸法L(mm)
73
寸法M(mm)
61
寸法N(mm)
51
寸法P(Φmm)
10
P.C.D(mm)
79.5
寸法l(mm)
55
許容偏角(°)
15
許容トルク(N・m)
441
種類
標準タイプ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
最大曲り角度:15°
サイズ
45
注意
※取付フランジは別売です。