化学防護服バリアーマン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード16519767 品番OT4711
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

素材を3層構造にする事で、抜群の強度と通気性を有します。
様々な粉塵やミストに優れた、バリア機能を発揮します。
撥水性に優れ、帯電防止加工を施した化学防護服です。
化学防護服とシューズカバーがセットになっている商品です。
フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム入りです。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。

用途アスベスト作業・粉塵作業・塗装作業・ガラス繊維取扱い作業などに。 材質スパンボンド不織布、メトロブロー、スパンボンド不織布の3層構造 ホワイト サイズ3L 規格JIS T8115・2015 (化学防護服) タイプ:5・6 適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする