メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.110
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番[DERBI:00D00220471/00D003102470]ご注文前に必ず純正品番をご確認ください。
タイプ:KCY
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ24 [24x32x7/7.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:32
内径:24
フォーク径:Φ44mm
高さ:7/7.5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。