商品レビューを投稿する内容量1個注文コード16540828品番61802-15
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148販売価格(税別)
メーカー名:アファム
メーカー品番:61802-15
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 98-99
アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 98-99
アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03
アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:鉄