フットスイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16542709 品番RI-FP3MG REV3.0
参考基準価格(税別)¥6,698 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メカニカルスイッチ搭載の3ペダル型USBフットスイッチです。 キーボードやマウスに加え、ゲームパッド・マルチメディアキーの一部をペダルに割り当てパソコンを操作することができます。 踏んだ時にクリック感が得られ、より正確な操作が可能なメカニカルスイッチを採用しました。 Windows標準のドライバで動作するので、インストールなど面倒な作業が無く、挿してすぐに使えます。 設定はフットペダル本体に記憶されるので、使用時にソフトを起動させたり常駐させたりする必要はありません。 複数台を同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも可能です。 USB A to C変換ケーブルが付属しているので、Aの空きがない時やType-Cしか接続できな場合も安心です。

付属品日本語簡易マニュアル、USB A to Type-C変換ケーブル 質量(g)338 スイッチメカニカルスイッチ ケーブル長(m)約2.0 対応OSWindows XP以降 保証期間6ケ月 サイズ(mm)W375×D140×H45 インターフェイスUSB A/USB Type-C
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする