アウターケーブル変速ワイヤー用

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16548132 品番 Y-2469
参考基準価格(税別)¥1,182 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。
交換、補修用として。

寸法(mm)Φ4×1900 シルバー 材質鉄(PVCコーティング) 長さ(mm)1900 ケーブル種類アウターケーブル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-16
用途:
定期交換

マチャリが悲しい感じになってきたのでサドルとカゴとグリップとハンドルを変えました
見違えるというほどでもないのだが乗る気がわいてきました

1人が参考にしています
対象商品:
16548123
2023-12-10
用途:
クロスバイクのシフトワイヤー交換
ライブカフェCHESS 様 (サービス業)

クロスバイクを組むのに購入しました。
問題無く使えます。
コスパに優れていると思います。

対象商品:
16548132
2021-02-08
用途:
ミニベロ系の自転車変速ワイヤー交換用に

ミニベロ系の変速ワイヤー交換用に購入しました。ミニベロ系なので当然カットして使用しましたが。通常のケーブルカッターで切っても、問題なく使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
16548132
2021-03-03
用途:
ケーブルアウター取替
金融・保険業

着いていたものと同じであった。
長さがやや長くカットしたが、比較的容易に切り口も潰れず出来たので良かった。
インナーワイヤーとセットのものが無かった様なのでこれを買ったが、セットものも有ると良いかも。

対象商品:
16548132
2018-12-11
用途:
自転車の変速ワイヤー交換時
製造業

変速機アウターがサビでボロボロになったため、購入。インナーも一緒に交換したため、スムーズに動くようになりました。

対象商品:
16548132
2019-01-18
用途:
自転車の修理
製造業

お安く買えたのでありがたいです。特に問題ありません。

対象商品:
16548132
2018-11-21
用途:
変速機の交換
小泉サービス 様 (サービス業)

長さも充分ありケーブル付きの変速機と同時に購入しました
値段も手頃です

対象商品:
16548132
2018-05-21
用途:
シフトワイヤーの交換時
その他業種

品物の品質には問題ないと思います。柔軟性も十分でした。しかし、私の車体の場合、1台分には約10cm不足してしまいました。実に惜しい長さです。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする