平ゴムロープ2m

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16548507 品番Y-5741
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

板ゴムで荷台の荷物をしっかり固定します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質天然ゴム、鉄(ユニクロメートメッキ) 質量(g)110 幅×長さ(mm)20×200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16548507
2018-11-28
用途:
自転車での荷物運搬用
サービス業

幅広のしっかりとしたゴムを使った商品で、荷台にしっかりと固定することが出来ます。耐久性もありそうです。

対象商品:
16548507
2019-01-29
用途:
オートバイに荷物を積むため
運輸・通信業

ズレにくいので、良いです。
ただ、荷台のフレームの厚さに対して、引っ掛けの部分が狭いかな?

対象商品:
16548507
2016-06-27
用途:
自転車での配送時
まる一浜田商店 様 (卸売・小売業)

価格が安過ぎるので少々心配でしたが、何も問題ありませんでした。
結構ハードに使いますので、2〜3年もてば十分ですね。

対象商品:
16548507
2016-01-15
用途:
自転車の固定用

しっかりとホールドされて使いやすいし、耐久性もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする