曜日別特売
PK-0.8 標準先端アタッチメント 導電性PEEK製 ミラック光学 16632315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK-0.8 標準先端アタッチメント 導電性PEEK製 ミラック光学 16632315
PK-0.8 標準先端アタッチメント 導電性PEEK製 ミラック光学 16632315

標準先端アタッチメント 導電性PEEK製

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内径0.8(Φmm)
内容量1個注文コード16632315品番PK-0.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

静電気対策としてPEEK にカーボンを配合し、導電性を高めた樹脂材です。
静電気を嫌う微小電子部品の取り扱いなどに最適です。
[体積固有抵抗105-6Ω・cm]

全長(mm)11質量(g)1内径(Φmm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする