※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-A0.1 SUS注射針型アタッチメント ストレート型 ミラック光学 16632394 ST-A0.1 SUS注射針型アタッチメント ストレート型 ミラック光学 16632394

SUS注射針型アタッチメント ストレート型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16632394 品番 ST-A0.1
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) アウトレット
¥2,8982,398

注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。
超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。
エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。
ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。

全長(mm)29.35 質量(g)2 内径(Φmm)0.1 外径(Φmm)0.23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする