※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
0.1~1.0
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
内容量1個注文コード16663517品番MGPL32-110Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥60,450販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。