曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-11~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-11~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL32-11~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
全15種類を絞り込む
使用圧力範囲(MPa)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23544762MGPL32-110-RN-Y59BL1100.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,730
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16663517MGPL32-110Z-M9BWL1100.1~1.0
60,450
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16663526MGPL32-110Z-M9BWZ1100.1~1.0
61,110
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16663535MGPL32-110Z-A931100.1~1.0
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23544735MGPL32-1101100.1~1.0
48,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23544744MGPL32-110-M9BWL1100.1~1.0
54,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23544753MGPL32-110-M9BWZ1100.1~1.0
55,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23544805MGPL32-110-Z731100.1~1.0
52,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23544814MGPL32-110-Z73L1100.1~1.0
53,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23544841MGPL32-115-Z731150.1~1.0
52,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23544796MGPL32-110-Y7BWL1100.1~1.0
56,950
取扱い終了
返品不可
23544771MGPL32-110-Y59BL1100.1~1.0
55,250
取扱い終了
返品不可
23544787MGPL32-110-Y59BZ1100.1~1.0
55,850
取扱い終了
返品不可
23544832MGPL32-115-Y7BWL1150.1~1.0
56,950
取扱い終了
返品不可
23544823MGPL32-115-Y59BL1150.1~1.0
55,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23544735MGPL32-11045406672MGPL32-110ZMGPL32-110 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-1~) SMC 45406672ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-1~)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23544744MGPL32-110-M9BWL16663517MGPL32-110Z-M9BWLMGPL32-110-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-11~) SMC 16663517ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-11~)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23544753MGPL32-110-M9BWZ16663526MGPL32-110Z-M9BWZMGPL32-110-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-11~) SMC 16663526ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-11~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23544805MGPL32-110-Z7316663535MGPL32-110Z-A93MGPL32-110-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-11~) SMC 16663535ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-11~)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23544814MGPL32-110-Z73L55060232MGPL32-110Z-A93LMGPL32-110-Z73L ガイド付薄形シリンダ MGPL32-1 SMC 55060232ガイド付薄形シリンダ MGPL32-1SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23544841MGPL32-115-Z7345406681MGPL32-115Z-A93MGPL32-115-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-1~) SMC 45406681ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-1~)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする