cotta
ミニベークドトレー クラシック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16674625
品番
1901
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐油性のベークドトレーです。
仕様
【オーブン】可
材質
アイボリー原紙/剥離性樹脂ラミ
寸法(mm)
底辺30×80×H20(上辺40×92)
容量(mL)
60
耐熱温度(℃)
約180