cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
パウンドトレー CT206 リーフ小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
16674711
品番
1911
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
耐油・耐熱性のあるパウンドトレーです。
仕様
【オーブン】可
材質
E段、未晒クラフト、耐油未晒クラフト
寸法(mm)
65×140×H45
容量(mL)
500
耐熱温度(℃)
約180