cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
ホワイティミニパウンド ブランルージュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16680941
品番
6077
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
材質
PET・グラファン紙
寸法(mm)
底80×30×H30
容量(mL)
90
耐熱温度(℃)
180(目安)