cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
ミニシフォン PET蓋付(白無地)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16680986
品番
6094
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
仕様
【オーブン】可
材質
本体:E段 晒片艶クラフト、蓋:A-PET
色
白
容量
600cc
内寸(mm)
直径85×H90
寸法(Φ×mm)
直径85×H90(本体のみ)
耐熱温度(℃)
180(目安)