画像準備中

ペットカップ丸型(カントリーファーム)60径×20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(300枚) 注文コード16681318 品番6151
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様【オーブン】可 材質晒片艶クラフト・PET 寸法(Φ×mm)60×H20/300入 耐熱温度(℃)180(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする