cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
6361プリン90 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(6本)
注文コード
16681817
品番
6362
参考基準価格(税別)
¥606
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
通常の瓶より少しガラスの厚みが薄くて安価なデザート用瓶です!
急激な温度差(約40度)での使用不可。破損の恐れがあります
ケース入数:96個
仕様
【オーブン】不可
材質
ソーダガラス(オーブン不可)
寸法(mm)
54.5×H75
容量(mL)
90
口径(Φmm)
52
注意
※ガラスの為熱には強いですが、中身と蒸しや湯煎の温度差で割れる可能性はございます。温度差にはご注意ください。