クッキー抜型 4個セット (フレーム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード16704558 品番40106
参考基準価格(税別)¥618 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

4種の異なるフレームのクッキーが作れる抜き型のセットです。

仕様【オーブン】不可 材質ABS樹脂 寸法(mm)写真上:左75×60/右78×47/写真下:左76×54/右70×70 規格4個セット 食器洗浄機×
注意
※食洗機の使用は破損等の恐れがありますので極力手洗いを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする