クッキー抜型 6個セット (クリスマス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード16704585 品番40109
参考基準価格(税別)¥557 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

6種類のクリスマスクッキーが作れる抜き型のセットです。

仕様【オーブン】不可 材質ABS樹脂 寸法(mm)となかい:40×40/星:40×40/ジンジャーマン:30×40/サンタクロース:38×40/ツリー:33×42/プレゼント:32×37 規格6個セット 食器洗浄機×
注意
※食洗機の使用は破損等の恐れがありますので極力手洗いを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする