cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
クッキー抜型 2個セット (エンジェルハート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
16704619
品番
40112
参考基準価格(税別)
¥482
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
2種類のエンジェルハートのクッキーが作れる抜き型のセットです。
仕様
【オーブン】不可
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
写真上120×50/下103×46
食器洗浄機
×
注意
※食洗機の使用は破損等の恐れがありますので極力手洗いを推奨します。