cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta ディアマンクッキー型 丸 直径35mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
16708758
品番
40713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
ディアマンクッキーを成形するための筒です。
この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
【お手入れ方法】
使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。
仕様
【オーブン】不可、【IH調理器具】不可
材質
アクリル
寸法(Φ×mm)
直径35(内寸31)×L150
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-10
食器洗浄機
×
注意
※耐熱温度が低い為、60℃以上の熱湯で洗浄はしないようにしてください。
※使用していると小さな傷が入る場合があります。
※製造後1年以上経過すると、変色する場合があります。
※断面は面取り加工処理済みですが、強く触れると怪我をする恐れがあります。お取り扱いにご注意ください。