クグロフ型 10cm 小

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16710587 品番40994
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

直径10cmのクグロフ型です。
スチール製の型にシリコン加工を施しています。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質スチール(シリコン加工) 寸法(mm)100×45 食器洗浄機×
注意
※初めて使用する際には柔らかいスポンジたわしで良く洗ってからご使用ください。
※焼く前には型の内側にバターか油を薄く塗ってください。
※空焼きはしないでください。
※金属たわし・磨き粉・ナイフ等の硬いものは表面を傷つけますので使用しないでください。
※使用後はお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い、充分に乾燥させて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする