ねじねじフレームプロテクター

(14件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) ラベンダー 注文コード16711117 品番WKC-001
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

アウターケーブルの干渉によるフレームへのキズを防止します。
通常1ヶ所に1本を使用し傷を防止しますが、2本を組み合わせることも可能です。

ラベンダー 内径(Φmm)約5 サイズ(mm)55 素材TPR 用途自転車用フレームプロテクター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-18
用途:
ロードバイクのフレーム保護
医療・福祉・介護関連業

取付けが簡単で見た目も良く期待通りだったので再購入しました。

対象商品:
40428123
2021-03-13
用途:
ロードバイクの補修
不動産業

少し短めでした。

ソフトな材質ですが、脱落や耐摩耗性に少し不安です。

対象商品:
40428132
2020-10-07
用途:
自転車フレームの保護
その他業種

「イエロー」ですが、どちらかというと「薄いレモン色」です。価格が手ごろ、実用に十分ですが、装着することによってグレードアップを感じるほどの高級感はありません。

対象商品:
40428175
2019-05-07
用途:
ロードレーサーの擦り傷防止

ブレーキアウターのフレームの接触部分に取り付け。取付が簡単だし、ワンポイントでカラーコーディネイトできます。ただ二個でこの値段は割高感があります。

対象商品:
40428141
2018-11-10
用途:
自転車
製造業

自転車のフレーム傷防止の為に購入しました。期待通り。

対象商品:
40428141
2019-02-07
用途:
自転車
製造業

普通の商品です。不満はありません。少し高いとかんじます。

対象商品:
40428141
2015-12-02
用途:
レトロなマウンテンバイクのメンテナンス

使ってみて気に入りました。円筒形(他社メーカー)のものより本製品の方がフレームに傷が付きにくい印象です。後付けできるのもいいです。

対象商品:
40428175
2015-08-07
用途:
クロスバイクに

フレーム接触部分に装着しました。2個入りで少し高く感じます。使用感はズレもなくいい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする