Wガードギヤクランクセット 48T

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16711765 品番 SXB-48
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ダブルガード付きギヤクランクセット

歯数48T クランク長(mm)170 CP 歯厚(inch)1/2×3/32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16711765
2023-02-10
用途:
自転車のクランク、チェーンリング交換用
その他業種

バイクの色がクロモリなので今回クランクとチェーンリングをシルバー色に交換しました。また48Tにした事でスピードアップにもなりました。交換も手順良く作業完了で問題なく走れてます。カッコイイ

2人が参考にしています
対象商品:
16711783
2021-12-04
用途:
ペルテックの206に取り付け
その他業種

既に取り付け交換してから1年半以上が経ってます
純正のチェーンリングでは早く漕いでもスピードが出ずアシストが無意味になるので交換したら真面に走るようになったが通常は6速のままで発進も出来るくらいなので殆どギアを交換しないのでもう少し大経のチェーンリングでも良かったので再度交換を検討中

4人が参考にしています
対象商品:
16711774
2021-09-03
用途:
自転車のメンテナンス
サービス業

電動アシスト自転車の四角テーパーのハンガーシャフトに取り付けました。

1人が参考にしています
対象商品:
16711783
2021-02-05
用途:
ママチャリのカスタム
卸売・小売業

6速ママチャリ36Tから交換しました。確かに安っぽいですが値段相応。いい感じのギア比になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
16711774
2021-05-10
用途:
ギヤ比の最適化
その他業種

踏んでも走らなかったので42Tから48Tに交換して最適になりました。

対象商品:
16711783
2020-07-16
用途:
20サイズの自転車の交換
建設業・工事業

20サイズの折り畳み自転車で交換用に、トップスピードが上がり楽々乗れるようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
16711765
2020-06-26
用途:
3枚からシングルへリプレイス
ロゴリンク有限会社 様

20年来のMTBが磨耗したので交換。せっかくのガードだが内側のは分厚くフレームに干渉のため残念ながら撤去。仕上げのメッキはかなり安っぽいので黒の方が良かったかも。48Tで幹線道路の走行にスピードアップできました。コスパは最高。

1人が参考にしています
対象商品:
16711783
2020-02-28
用途:
自転車のリングギヤ交換
その他業種

古い自転車なので新品に買い換えようとも思いましたが、モノタロウさんのサイトで必要な部品・工具が揃えられると判ってリペアすることにしました。歯数が44枚なので48枚にしたらどうかなと思いましたが、掛ける力に変わりは無いようです。YOUTUBEに整備動画が有るので助かりましたが、できれば説明書を同梱して頂けると有難いです。またいろいろな種類の(軸がクランクと一体のもの、片側のワンが固定されているもの、ナットの正逆の区別)ものが有るのでやはり説明があると安心します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする