コッタレスギヤクランクセット 36T

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16711808 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
タイプ外装用 材質 歯数36T ブラック クランク長(mm)170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16711792
2023-06-26
用途:
アルベルトのシングル化
サービス業

リア14Tでは36Tくらいがちょうどよい。40Tは重すぎた。

対象商品:
16711792
2022-08-23
用途:
自転車のクランクギアーの交換をしました
サービス業

ピッタリで漕ぎやすいです、ギアーもピッタリでした。

対象商品:
16711792
2022-06-18
用途:
くたびれた商品の交換。
サービス業

五つの穴を使用して表裏に元のチェーン脱落防止のプラスチック部品を挟むのですが、私の商品プラスチック部品では穴が大きかったのでドリルにて穴を広げての取り付けでした。そうすればちょうど取付可能です。

2人が参考にしています
対象商品:
16711808
2021-12-28
用途:
クランクのオフセットに
製造業

自転車の後輪をファットタイヤに変更したため、チェーンとクランクを幅広方向にオフセットする必要が出たため使用しました。
この製品を2つ購入し、5箇所に空いてる穴を利用してステンレスボルトで平行に連結しました。
安価に実現できて良かったです。

対象商品:
16711792
2021-01-31
用途:
ママチャリ交換
卸売・小売業

本来は42Tだがシングルカバー無しでは42Tが無く歯数が減るのが不安だったが違和感もなく使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
16711808
2019-10-20
用途:
自転車の改造
サービス業

自転車のクランクの歯数を減らして、近所の坂道を楽にあがれるように改造するために購入しました。とても、安くて満足な品質です。

対象商品:
16711792
2018-07-07
用途:
自転車6段ギヤ化に使いました。
海水館(海水魚通信販売業) 様

変速がなかった自転車(ママチャリ)を、6段変速にするためには、チェーンの種類も違うことをあとから知り、したがって前のクランク(ギア)も変えなければならないことを知って購入しました。値段もお安く、助かったです。また、もともとの自転車は32Tだったものを、今回この36Tに変えました。ギヤカバーは部分的に切除しましたが、なんとか使えました。

4人が参考にしています
対象商品:
16711808
2018-09-13
用途:
自転車のメンテナンス時
サービス業

最安の価格帯の商品ですが、機能的に十分で、作りもしっかりしています。170mmに変更したい方にはお勧めの商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする