cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta オーバルデコ型 14cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16752901
品番
46170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,512
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
アルミ製(アルマイト加工あり)
寸法(mm)
140×110×H60
食器洗浄機
不可