18-8 抜型 犬 ドーベルマン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16754328 品番46334
参考基準価格(税別)¥592 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

かっこいいドーベルマンのクッキー抜き型です。
かわいいアニマルクッキーはパーティーやプレゼント、ケーキのデコレーションに最適です。
ステンレス製なのでサビにくくお手入れ楽ちん。

材質ステンレス鋼(18-8) 寸法(mm)68×63×H21 質量(g)約17 食器洗浄機不可
注意
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。
【お手入れ方法】
※初めてご使用になる時は、製品をよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をふき取ってからご収納ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする