cotta
F-RSF1 ロールシフォン・ロールフリー用PET蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(25枚)
注文コード
16786851
品番
64743
参考基準価格(税別)
¥1,775
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】不可
材質
A-PET
寸法(mm)
175径×H26
レンジ
不可