プロアスター パウンド型 小

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16797701 品番73169
参考基準価格(税別)¥5,838 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

アルスターにフッ素樹脂加工をしたお手入れのしやすいパウンドケーキ型です。
型離れもよく、ほかのフッ素加工の型に比べると耐久性があります。
コーティング製品は空焼きしないでください。
【保存方法】
水気を完全に切って乾いた場所に保管してください。

仕様【オーブン】可 材質アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂加工2コート 寸法(mm)内寸170×80×60 食器洗浄機不可
注意
※使用後は洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗いよく水気を拭き取ってください。
※水気が少しでも残っているとサビの原因になります。
※傷がつく原因となりますので研磨剤等で磨くことはおすすめしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする