cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
ベアーブレッド焼型(ステンシル付)No2388
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16797816
品番
73187
参考基準価格(税別)
¥2,804
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
生地量:目安325g前後
材質
本体:アルミメッキ銅版、ステンシル:ポリプロピレン
寸法(mm)
本体内寸:91×221×80、ステンシル:90×100
内寸(mm)
91×221×H80