cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
ブロアスター デコ缶 4寸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16797825
品番
73188
参考基準価格(税別)
¥3,092
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
型離れの良いフッ素加工の施されたデコ型です。
共底タイプなので、湯せん焼きなどにもおすすめです。
仕様
【オーブン】可
材質
アルミメッキ銅版に内面フッ素樹脂加工
寸法(Φ×mm)
直径120×H60
食器洗浄機
不可
注意
※ご使用後はやわらかいスポンジなどを使用して中性洗剤で洗ってください。
※表面のコーティングが傷つきますので、固いスポンジや磨き粉などは使用しないでください。
※コーティングが劣化する原因となりますので、食器洗い機や塩素系漂白剤での洗浄はしないでください。
※洗浄後はしっかりと水気を切って保管してください。