画像準備中

BT82 ダブルミニパウンドトレー (茶無地)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(50枚) 注文コード16799171 品番73691
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

側面の上部を二重にすることにより口径の広がりを低減します。

用途ベーキング 仕様【オーブン】可 材質耐油未晒クラフト 寸法(mm)30×80×35 容量(mL)120 対応【袋】1094 E-5 特性耐油、耐熱性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする