cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
SC839 スモールシフォン (プロヴァンス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16799259
品番
73795
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
軽い食感なので、おひとりでも食べられるお手軽サイズのスモールサイズが人気です。
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
用途
ベーキング
仕様
【オーブン】可
材質
E段 未晒片艶クラフト、未晒クラフト
寸法(mm)
120×60
容量
700cc
耐熱温度(℃)
約180(目安)
特性
耐熱