アルタイト ロールケーキ天板28cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16804746 品番80968
参考基準価格(税別)¥2,205 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ロールケーキを作るのに最適なアルタイト製天板です。
アルタイトは鉄の熱伝導性に優れ、アルミのさびにくさをもっており、きれいに焼きあげることができます。
ロールケーキにはもちろん、スポンジをカットして重ねればスクエア型ケーキも作ることができます。
ケーキ以外にもちぎりパンやフォカッチャなどパン作りにもご活用いただけます。

材質アルミメッキ鋼板 寸法(mm)280×280×H30
注意
※最初にお使いになる際に空焼き(170℃で30分程度)をすると、型離れや火通りが良くなり耐久性が良くなります。
※お使いの際には型に離型油などを塗るか、ベーキングシートを敷いてから生地を流し入れてください。
※ご使用後は水かぬるま湯でよく洗い、完全に乾燥させてから保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする