86782 抜き型(ウェディングケーキ 4個セット) cotta 16807336

86782 抜き型(ウェディングケーキ 4個セット) cotta 16807336
86782 抜き型(ウェディングケーキ 4個セット) cotta 16807336
86782 抜き型(ウェディングケーキ 4個セット) cotta 16807336

抜き型(ウェディングケーキ 4個セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16807336品番86782
参考基準価格(税別)¥759販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

シュガークラフトに便利な、ウエディングケーキ型が4個セットになった抜型です。
ケーキのデコレーションやマフィンのトッピングにも適しています。
型離れが良く、模様がきれいにでます。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質ABS食用プラスチック規格4個セットレンジ不可食器洗浄機不可
注意
※水洗いをする際は、プッシュ部分を引っ張り、パーツを取り外してから食器洗い洗剤で洗浄し、しっかりと乾かしてください。
※バネ部分に水分が残ったままになると錆びてプッシュできなくなってしまうことがございます。
※初めてご使用になる前に、洗剤で洗い水気をよく拭き取ってからお使いください。
※火のそばに置かないでください。
※抜き型を洗う際、研磨剤やたわしはご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする