抜き型(チェリー 3個セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16808298 品番87345
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

クッキーやフォンダンを型ぬくことができます。
シンプルなお菓子も華やかな雰囲気に変身します。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質PE 規格3個セット 最小径(Φmm)46 最大径(Φmm)67 レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※水洗いをする際は、プッシュ部分を引っ張り、パーツを取り外してから食器洗い洗剤で洗浄し、しっかりと乾かしてください。
※バネ部分に水分が残ったままになると錆びてプッシュできなくなってしまうことがございます。
※初めてご使用になる前に、洗剤で洗い水気をよく拭き取ってからお使いください。
※火のそばに置かないでください。
※抜き型を洗う際、研磨剤やたわしはご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする