シリコマート カーブフレックス ミニトリュフ(15個取)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16808411 品番87397
参考基準価格(税別)¥7,237 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。
冷菓から焼き菓子まで幅広い用途に対応できる高性能な型です。
そそぎ口部分まで型が湾曲しているので、立体的で滑らかなフォルムに仕上がります。
表面は滑らか且つ柔軟で、型離れの良い商品です。

仕様【オーブン】不可 材質シリコン 容量(mL)1個あたり20、総量300 規格15個取 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×28(一個当たり) 外寸(mm)300×175×H28 レンジ 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 食器洗浄機
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。
※使い始めは型に油脂を塗ってご使用下さい。
※直火でのご使用は出来ませんのでご注意下さい。
※型内での取り出しや切り分けに、刃物を使用するのはお控え下さい。
※使用後は柔らかいスポンジで洗い汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
※指定温度内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする