曜日別特売
87398 シリコマート カーブフレックス アモリ―二カッター付(8個取) cotta 16808420

87398 シリコマート カーブフレックス アモリ―二カッター付(8個取) cotta 16808420
87398 シリコマート カーブフレックス アモリ―二カッター付(8個取) cotta 16808420
87398 シリコマート カーブフレックス アモリ―二カッター付(8個取) cotta 16808420

シリコマート カーブフレックス アモリ―二カッター付(8個取)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16808420品番87398
参考基準価格(税別)¥7,237販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。
冷菓から焼き菓子まで幅広い用途に対応できる高性能な型です。
そそぎ口部分まで型が湾曲しているので、立体的で滑らかなフォルムに仕上がります。
表面は滑らか且つ柔軟で、型離れの良い商品です。

仕様【オーブン】不可材質シリコン寸法(mm)63×65×H39(一個当たり)容量(mL)1個あたり96、総量768規格8個取外寸(mm)300×175×H39レンジ耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。
※使い始めは型に油脂を塗ってご使用下さい。
※直火でのご使用は出来ませんのでご注意下さい。
※型内での取り出しや切り分けに、刃物を使用するのはお控え下さい。
※使用後は柔らかいスポンジで洗い汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
※指定温度内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする