cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
TC セパトタルト型 120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16809558
品番
88118
参考基準価格(税別)
¥1,266
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
タルトやパイを皿型に綺麗に焼くことが出来ます。
底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。
焼き込むほどに使いやすい型になり、後片付けも簡単。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
スチール クロムメッキ
寸法(mm)
上径118、底径105、H18
食器洗浄機
不可
注意
※初めてご使用になる時は、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※ご使用後は、水やお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないでください。
※から焼きをしてからご使用ください。
※生地を焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗って下さい。