TC バネ式 デコ型 12cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16810407 品番88232
参考基準価格(税別)¥2,804 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

焼き上がったスポンジケーキが、こびりつかずに外せるデコレーション焼型。
リングに付いているバネ式の止め具を外すと、リングが外側に広がり、簡単に外せます。
フッ素コーティング素材なので、型離れがきれいです。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質本体/スチール フッ素コーティング 止金具/ステンレス 容量(mL)750 内寸(mm)直径120×H72、底板直径119 寸法(Φ×mm)直径120×H72 食器洗浄機不可
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。
※直火、空焼きはしないで下さい。
※焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落してください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする