cotta ヨーグルト・プリン瓶 85ml 本体のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(6本) 注文コード16812787 品番90575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥324

リーズナブルで使い勝手の良いガラス瓶です
ベトナム製の為、若干の気泡、製造の型由来の線などは予めご了承ください。
この瓶にぴったりの蓋は関連商品をご覧ください。

仕様【オーブン】不可 材質ソーダガラス(オーブン不可) 寸法(mm)約58×H67 口径40 容量(mL)85
注意
※割れ物の為、運送途中での破損の可能性もこざいます。使用前にご確認をお願いいたします。
※急激な温度差(約40〜50度)での使用不可。破損の恐れがあります
※瓶を煮沸消毒するのであれば水またはぬるま湯から徐々に熱して下さい。いきなり熱湯につけると割れる恐れがあります。
※90℃の食材等を充填する際は、瓶はあらかじめ50℃以上に予熱されている必要があります。
※高温の食品等を充填した直後や高温殺菌の終了直後に強制的に冷却する際はいきなり水に浸さないで下さい。
※一度あら熱を取り、その後に冷蔵庫などで冷やして下さい。(急激な温度差を避ける)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする